›

Prolunga 3 Poli 3 Metri Full Color con Connettore Maschio RGB per Illuminazione LED

Cod. Rexel L184867
Cod. Produttore 84867
Cod. EAN 8020806139850

Informazioni principali

  • Tipo: PROL.3P 3MT
  • Colore: XFULL COLOR
  • Connessione: CONN.M RVB
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: alta
  • Uso: applicazioni integrate
  • Resa colore: fedele

Descrizione del prodotto

PROL.3P 3MT XFULL COLOR+CONN.M RVBLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PROL.3P 3MT XFULL COLOR+CONN.M RVBLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Prolunga 3 Poli 3 Metri Full Color con Connettore Maschio RGB per Illuminazione LED