›

Prolunga 3 poli 1 metro Full Color con connettore maschio RGB per illuminazione LED

Cod. Rexel L184866
Cod. Produttore 84866
Cod. EAN 8020806139843

Informazioni principali

  • Tipo: PROL.3P 1M
  • Colore: FULL COLOR
  • Connettore: CONN.M RVB
  • Applicazione: LED tecnologia
  • Efficienza: Alta energia
  • Versatilità: Multiuso
  • Serie: Linea Light Group
  • Design: Ottica e meccanica

Descrizione del prodotto

PROL.3P 1M.XFULL COLOR+CONN.M RVBLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PROL.3P 1M.XFULL COLOR+CONN.M RVBLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Prolunga 3 poli 1 metro Full Color con connettore maschio RGB per illuminazione LED