›

Prolunga 3 poli 1,5 m Full Color con connettore maschio ABN per illuminazione LED

Cod. Rexel L184873
Cod. Produttore 84873
Cod. EAN 8020806116455

Informazioni principali

  • • Lunghezza: 1,5 m
  • • Tipo: Prolunga 3P
  • • Connessione: Maschio
  • • Colore: Full Color
  • • Serie: ABN
  • • Tecnologia: LED integrata
  • • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • • Applicazioni: Versatile e affidabile

Descrizione del prodotto

PROL.3P 1,5M.XFULL COLOR+CONN.M ABNLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PROL.3P 1,5M.XFULL COLOR+CONN.M ABNLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Prolunga 3 poli 1,5 m Full Color con connettore maschio ABN per illuminazione LED