› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Prolunga 3 metri per strip LED monocolore collegamento estensione cavi

Cod. Rexel L189125
Cod. Produttore 89125
Cod. EAN 8033913536825

Informazioni principali

  • • Lunghezza: 3 metri
  • • Tipo: Prolunga per strip
  • • Compatibilità: Strip mono
  • • Tecnologia: LED
  • • Efficienza: Energetica
  • • Applicazioni: Versatili
  • • Serie: Linea Light Group
  • • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

PROLUNGA 3M PER STRIP MONOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PROLUNGA 3M PER STRIP MONOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Prolunga 3 metri per strip LED monocolore collegamento estensione cavi