Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPV1041L10
Cod. Produttore
XZCPV1041L10
Cod. EAN
3389119073523

Informazioni di prodotto

Connettori precablati XZ - femmina a 90° - M8 - 4 pin - cavo PVC 10 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PVC (cavo da 10 m). Ha un connettore femmina a gomito a 4 pin m8.

corrente nominale In

3 A

materiale di rivestimento del cavo

PVC

tensione di dimensionamento

60 V

colore della guaina del cavo

nero

numero di poli

4

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

10 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C

tipo di cavo

a più fili

Serie

Cabling components for sensors

Produttore

PROLUNGA 10MTPVC FEM, M8, 4 PIN