Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP29P11L2
Cod. Produttore
XZCP29P11L2
Cod. EAN
3666916067543

Informazioni di prodotto

  • Connettore M12 dritto 8 poli
  • Lunghezza cavo 2 m
  • Materiale isolamento PUR
  • Tensione nominale 30 V AC / 36 V DC
  • Corrente nominale 2 A
  • Grado protezione IP67
  • Materiale collarino Acciaio inox 316L
  • Serie Inductive and capacitive sensors XS & XT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento XZ presenta connettori dritti a 8 vie M12 con un connettore PUR da 2 metro e conduttori volanti con estremità scoperta. Ha un armadio 316L in acciaio con grado di protezione IP65/IP67/IP69K che lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alla norma cULus. È compatibile con il ricevitore per barriere luminose di sicurezza, XUSL2E e XUSL4E. È compatibile anche con i selettori magnetici codificati XCSDMP. È progettato per essere utilizzato in condizioni statiche a una temperatura da -40°C a +90°C.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

8

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

2 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-35 ... 90 °C

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT