Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCP29P12L2
Cod. Produttore
XZCP29P12L2
Cod. EAN
3666916067505

Informazioni di prodotto

  • Connettore M12 8 poli dritto
  • Lunghezza cavo 2 m
  • Materiale guaina PUR
  • Tensione operativa 30 V AC / 36 V DC
  • Corrente nominale 2 A
  • Grado protezione IP65/IP67/IP69K
  • Diametro cavo 6,4 mm
  • Serie Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il cavo di collegamento XZ presenta connettori dritti a 8 vie M12 con un connettore PUR da 2 metro e conduttori volanti con estremità scoperta. Ha un involucro in ottone nichelato con grado di protezione IP65/IP67/IP69K, che lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È compatibile con i selettori di sicurezza XCSR indipendenti RFID. È progettato per essere utilizzato in condizioni statiche a una temperatura da -40°C a +90°C.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

8

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Grigio

corrente nominale In

2 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Serie

Photoelectric sensors XU