› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PROLUNG.+CON.M20 M/F.3P+4S IP67 L5M

Cod. Rexel L198663
Cod. Produttore 98663
Cod. EAN 8056534990395

Informazioni principali

  • Descrizione: PROLUNG.+CON.M20 M/F
  • Poli: 3P+4S
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 5 metri
  • Tipo connettore: M20 maschio/femmina
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: Prolunghe elettriche
  • Uso: Esterno e interno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PROLUNG.+CON.M20 M/F.3P+4S IP67 L5MLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PROLUNG.+CON.M20 M/F.3P+4S IP67 L5M