›

PROLAMP 3.0 5 2L 120W ON/OFF R9005

Cod. Rexel L182274N12
Cod. Produttore 82274N12
Cod. EAN 8033913367528

Informazioni principali

  • Potenza: 120W
  • Luci: 2L
  • Interruttore: ON/OFF
  • Codice modello: R9005
  • Tipo: Lampada elettrica
  • Serie: PROLAMP 3.0
  • Illuminazione: efficace e funzionale
  • Applicazioni: uso elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada PROLAMP 3.0 è un prodotto elettrico caratterizzato da una potenza di 120W e un design con due luci (2L) che garantisce un'illuminazione efficace e funzionale. Il modello include un interruttore ON/OFF per un controllo semplice e immediato, ed è identificato dal codice R9005. Questa soluzione è ideale per chi cerca un apparecchio affidabile e performante per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione potente e gestibile con facilità.
PROLAMP 3.0 5 2L 120W ON/OFF R9005