› Illuminazione

PROLAMP 3.0 5 2L 120W LED ON/OFF illuminazione efficiente Linea Light Group

Cod. Rexel L182274N90
Cod. Produttore 82274N90
Cod. EAN 8033913367559

Informazioni principali

  • Potenza: 120W
  • Controllo: ON/OFF
  • Colore luce: R9005
  • Versione: 3.0 5 2L
  • Serie: PROLAMP
  • Tipo: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

PROLAMP 3.0 5 2L 120W ON/OFF R9005Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PROLAMP 3.0 5 2L 120W ON/OFF R9005Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PROLAMP 3.0 5 2L 120W LED ON/OFF illuminazione efficiente Linea Light Group