› Illuminazione

PROLAMP 3.0 43 2L 150W DALI apparecchio illuminazione efficiente per ambienti commerciali industriali

Cod. Rexel L184442W30
Cod. Produttore 84442W30
Cod. EAN 8033913534487

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Controllo: DALI
  • Colore finitura: R9005
  • Tipo: Apparecchio illuminazione
  • Applicazione: Commerciale/industriale
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: PROLAMP 3.0
  • Illuminazione: Intensa e uniforme

Descrizione del prodotto

Il PROLAMP 3.0 43 2L 150W DALI R9005 rappresenta una soluzione altamente efficiente per l'illuminazione, progettata per rispondere alle esigenze moderne di flessibilità e controllo. Questo apparecchio di illuminazione è dotato di una potenza di 150W, garantendo un'illuminazione intensa e uniforme, ideale per ambienti commerciali e industriali. La tecnologia DALI consente un controllo intelligente della luce, facilitando la gestione dell'illuminazione in modo semplice e intuitivo. Realizzato con materiali di alta qualità, il PROLAMP assicura durabilità e affidabilità nel tempo. La finitura R9005 offre un aspetto elegante e moderno, perfetto per integrarsi in qualsiasi contesto architettonico. Con questo prodotto, ogni spazio può essere valorizzato grazie a un'illuminazione personalizzabile e performante. Descrizione del produttore: Il PROLAMP 3.0 43 2L 150W DALI R9005 rappresenta una soluzione altamente efficiente per l'illuminazione, progettata per rispondere alle esigenze moderne di flessibilità e controllo. Questo apparecchio di illuminazione è dotato di una potenza di 150W, garantendo un'illuminazione intensa e uniforme, ideale per ambienti commerciali e industriali. La tecnologia DALI consente un controllo intelligente della luce, facilitando la gestione dell'illuminazione in modo semplice e intuitivo. Realizzato con materiali di alta qualità, il PROLAMP assicura durabilità e affidabilità nel tempo. La finitura R9005 offre un aspetto elegante e moderno, perfetto per integrarsi in qualsiasi contesto architettonico. Con questo prodotto, ogni spazio può essere valorizzato grazie a un'illuminazione personalizzabile e performante.
PROLAMP 3.0 43 2L 150W DALI apparecchio illuminazione efficiente per ambienti commerciali industriali