›

PROLAMP 3.0 41 2L 80W DALI 9005 N

Cod. Rexel L183852W60
Cod. Produttore 83852W60
Cod. EAN 8033913522781

Informazioni principali

  • Potenza: 80W
  • Tecnologia: DALI
  • Colore: 9005
  • Design: Compatto
  • Controllo: Digitale avanzato
  • Applicazione: Professionale
  • Serie: Prolamp 3.0
  • Consumo: Efficienti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Prolamp 3.0 è un apparecchio di illuminazione elettrica progettato per offrire prestazioni elevate con un consumo energetico di 80W. Dotato di tecnologia DALI per un controllo digitale avanzato, garantisce un'illuminazione efficiente e regolabile. Il modello presenta un design compatto e funzionale, ideale per installazioni professionali che richiedono affidabilità e precisione nella gestione della luce. La finitura nel colore 9005 conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a vari ambienti elettrici e industriali.
PROLAMP 3.0 41 2L 80W DALI 9005 N