›

PROLAMP 3.0 41 2L 80W DALI 9005 N

Cod. Rexel L183852W30
Cod. Produttore 83852W30
Cod. EAN 8033913522774

Informazioni principali

  • Potenza: 80W
  • Tecnologia: DALI
  • Serie: PROLAMP 3.0
  • Colore: 9005 N
  • Canali: 2L
  • Illuminazione: Regolabile
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PROLAMP 3.0 41 2L 80W DALI 9005 N è un apparecchio elettrico progettato per garantire un'illuminazione efficiente e controllabile. Dotato di tecnologia DALI, consente una gestione precisa della luminosità, ideale per ambienti che richiedono regolazioni personalizzate. La potenza di 80W assicura un'illuminazione intensa, mentre il design compatto e funzionale lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate e controllo avanzato nell'ambito dell'illuminazione elettrica.
PROLAMP 3.0 41 2L 80W DALI 9005 N