›

PROLAMP 3.0 31 3L 120W ON/OF.9005 N

Cod. Rexel L183853W60
Cod. Produttore 83853W60
Cod. EAN 8033913482191

Informazioni principali

  • Potenza: 120W
  • Modello: 31 3L ON/OF 9005 N
  • Interruttore: Integrato ON/OF
  • Illuminazione: Alta potenza
  • Affidabilità: Robusto e duraturo
  • Applicazioni: Professionali elettriche
  • Serie: PROLAMP 3.0
  • Design: Funzionale e compatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La PROLAMP 3.0 è una lampada elettrica ad alta potenza da 120W, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile. Il modello 31 3L ON/OF 9005 N si distingue per la sua robustezza e facilità di utilizzo grazie all'interruttore integrato. Ideale per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa intensa e duratura, questo prodotto combina prestazioni elevate con un design funzionale, rendendolo adatto a diversi ambienti elettrici professionali.
PROLAMP 3.0 31 3L 120W ON/OF.9005 N