›

PROLAMP 3.0 3 1L 80W ON/OFF R9005

Cod. Rexel L182272N60
Cod. Produttore 82272N60
Cod. EAN 8033913367092

Informazioni principali

  • Potenza: 72W
  • Interruttore: ON/OFF
  • Modello: R9005
  • Serie: PROLAMP 3.0
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Efficienza: Alta resa luminosa
  • Durata: Affidabile nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada PROLAMP 3.0 da 80W è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e affidabile. Con un design compatto e funzionale, è dotata di un interruttore ON/OFF per un facile controllo. Il modello R9005 garantisce una resa luminosa ottimale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti e durata nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile per chi cerca qualità e praticità nell'ambito dell'illuminazione elettrica.
PROLAMP 3.0 3 1L 80W ON/OFF R9005