›

PROLAMP 3.0 2 1L 40W DALI R9005

Cod. Rexel L182271N07
Cod. Produttore 82271N07
Cod. EAN 8033913366897

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Controllo: DALI
  • Lampadina: 1L
  • Design: Compatto
  • Modello: R9005
  • Illuminazione: Uniforme
  • Applicazione: Professionale
  • Serie: PROLAMP 3.0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada PROLAMP 3.0 è una soluzione efficiente e innovativa per l'illuminazione elettrica, caratterizzata da una potenza di 40 watt e un sistema di controllo DALI che permette una regolazione precisa della luce. Il design compatto con una singola lampadina da 1L garantisce una distribuzione uniforme dell'illuminazione, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione affidabile e personalizzabile. Il modello R9005 assicura prestazioni elevate e durata nel tempo, rendendo questo prodotto una scelta eccellente per applicazioni professionali nel settore elettrico.
PROLAMP 3.0 2 1L 40W DALI R9005