›

PROLAMP 3.0 17 3L 180W ON/OFF R9005

Cod. Rexel L182286N07
Cod. Produttore 82286N07
Cod. EAN 8033913369492

Informazioni principali

  • Potenza: 180W
  • Livelli luce: 3 selezionabili
  • Interruttore: ON/OFF
  • Finitura: R9005
  • Tipo: Lampada
  • Serie: PROLAMP 3.0
  • Uso: Illuminazione potente
  • Design: Elegante e moderno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada PROLAMP 3.0 da 180 watt è progettata per offrire un'illuminazione potente e affidabile. Dotata di tre livelli di luce selezionabili con interruttore ON/OFF, garantisce versatilità e praticità d'uso. La finitura R9005 conferisce un aspetto elegante e moderno, ideale per ambienti che richiedono soluzioni luminose di alta qualità. Questo prodotto rappresenta una scelta efficiente per chi cerca prestazioni elevate nel settore dell'illuminazione elettrica.
PROLAMP 3.0 17 3L 180W ON/OFF R9005