› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PROLAMP 2.0 23 18 LED 130W RGBW illuminazione efficiente versatilità applicazioni lighting

Cod. Rexel L181950Q06
Cod. Produttore 81950Q06
Cod. EAN 8033913277247

Informazioni principali

  • Potenza: 130W
  • Colore: RGBW
  • Serie: PROLAMP 2.0
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

PROLAMP 2.0 23 18L 130W+RGBW R9005NLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PROLAMP 2.0 23 18L 130W+RGBW R9005NLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PROLAMP 2.0 23 18 LED 130W RGBW illuminazione efficiente versatilità applicazioni lighting