Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGSZ22E4503
Cod. Produttore
XGSZ22E4503
Cod. EAN
3666916070116

Informazioni di prodotto

  • Velocità trasmissione: 100 Mbit/s
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Connettori: M12 e RJ45
  • Categoria rete: 5e
  • Materiale conduttore: Rame
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale guaina: PUR
  • Serie: Radio frequency identification system XG

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il Prol ETH M12/RJ45 DIR/90 3M è un cavo di connessione progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e veloce. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per l'integrazione in sistemi di identificazione a radiofrequenza. La sua lunghezza di 3 metri offre flessibilità e facilità di installazione in vari ambienti. Connettori M12 e RJ45 assicurano compatibilità e prestazioni ottimali, rendendolo un componente essenziale per le tue esigenze di connessione.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di connessione

Accessorio

Serie

Radio frequency identification system XG