Prodotti /

Cod. Rexel
L3IPRN200WBFNE
Cod. Produttore
IPRN200WBFNE
Cod. EAN
8436049269443

Informazioni di prodotto

Proiettore LED 200W Ultrasottile Bianco Freddo Nero

Documentazione tecnica

Corpo: Alluminio, supporto: Alluminio, diffusore: Vetro temperato e riflettore: Policarbonato, rivestimento a polvere: Nero (RAL9005). Potenza consumata: 200 W, flusso luminoso reale: 20000 lm, efficienza luminosa: 100 lm/W. Intensità luminosa: 4906 cd. Temperatura di colore: Bianco freddo 6500 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LEDs: 256, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120 °. Vita utile (L80B10): 30000 h. Dimensioni (L x A): 320 X 400 mm, altezza: 73 mm. Peso: 2873 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 45 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza all'impatto IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Serie

IPROY

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Proiettore LED Ultrasottile 200W Bianco Freddo apertura 120º finitura Nera