› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Proiettore LED TOUR BIEM.D1430 140W 4000K luce bianca neutra uso industriale

Cod. Rexel L165313N00
Cod. Produttore 65313N00
Cod. EAN 8033913038701

Informazioni principali

  • Potenza: 140W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Modello: D1430
  • Tipo lampada: TOUR BIEM
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza energetica: LED
  • Fedeltà colori: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

TOUR BIEM.D1430 140W 4000K 9005 GLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR BIEM.D1430 140W 4000K 9005 GLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Proiettore LED TOUR BIEM.D1430 140W 4000K luce bianca neutra uso industriale