›

Proiettore LED MODUS-M 7W 1L DALI controllo digitale illuminazione tecnica

Cod. Rexel L183755N30
Cod. Produttore 83755N30
Cod. EAN 8033913504077

Informazioni principali

  • Potenza: 7W
  • Tensione: DALI
  • Numero luci: 1L
  • Serie: MODUS-M
  • Tipo: Projector
  • Efficienza: LED
  • Controllo: DALI NG
  • Applicazione: Illuminazione tecnica

Descrizione del prodotto

MODUS-M PROJECTORS 2 1L 7W DALI NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: MODUS-M PROJECTORS 2 1L 7W DALI NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Proiettore LED MODUS-M 7W 1L DALI controllo digitale illuminazione tecnica