Prodotti /

Cod. Rexel
A80601013D-840-
Cod. Produttore
0601013D-840-21
Cod. EAN
8054378410031

Informazioni di prodotto

TORY2 PRO. 500W AS60 DIMM
Lampada professionale da 500W con attacco AS60, dotata di funzione dimmerabile per un controllo preciso dell’illuminazione. Progettata per il montaggio a parete e a soffitto, offre versatilità di installazione su diverse superfici. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’illuminazione potente e regolabile, garantendo efficienza e affidabilità. Descrizione del produttore: Serie TORY - Illumina lo SPORT. Serie di proiettori modulari ad alta potenza particolarmente indicati per l’illuminazione di impianti sportivi di classe I, II e III. Disponibile in diverse configurazioni con potenze scalabili da 250WATT a 1000WATT (fino a 140000lm). Qualità costruttive e illuminotecniche di livello superiore per installazioni anche su torri-palo ad altezze elevate. Materiali e soluzioni tecniche innovative per ridurre, fino ad azzerare, la possibilità di guasti o manutenzioni straordinarie non programmate. Apparecchio LED per uso professionale. Ideale per illuminare impianti sportivi di classe I, II e III. Disponibile in 4 versioni (TORY1, TORY2, TORY3 e TORY4) con potenze da 250 a 1000WATT. Progettati per offrire: alta efficienza, consumi ridotti, comfort visivo, ritorno dell’investimento.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

484 mm

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

5

lunghezza

283 mm

altezza/profondità

347 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

500 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

58000 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

-1 h

Dimming 0-10 V

Dimming 1-10 V

Rendimento luminoso delle lampade

58000 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

-1 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

-1 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore LED modulare alta potenza 500W per impianti sportivi classe I-III TORY2 PRO