› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

Proiettore LED MI-PARKER 3.0 36 LED 90W per illuminazione efficiente e versatile

Cod. Rexel L184569N79
Cod. Produttore 84569N79
Cod. EAN 8033913543205

Informazioni principali

  • Potenza: 90W
  • LED: 36 LED
  • Serie: MI-PARKER 3.0
  • Temperatura colore: R7016
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Illuminazione LED
  • Design: Integrato elettronica
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

MI-PARKER 3.0 14 36L 90W+AUT.R7016Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: MI-PARKER 3.0 14 36L 90W+AUT.R7016Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Proiettore LED MI-PARKER 3.0 36 LED 90W per illuminazione efficiente e versatile