› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Proiettore LED Biemissione D910 90W 3000K Finitura Nickel per Illuminazione Tecnica

Cod. Rexel L165308W00
Cod. Produttore 65308W00
Cod. EAN 8033913029747

Informazioni principali

  • Potenza: 90W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Finitura: Nickel
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Serie: D910
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

TOUR BIEMISS.D910 90W 3000K NICKELLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR BIEMISS.D910 90W 3000K NICKELLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Proiettore LED Biemissione D910 90W 3000K Finitura Nickel per Illuminazione Tecnica