› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Proiettore LED 9x2W 15° Bianco Indice Resa Colore 9003 per illuminazione tecnica

Cod. Rexel L164545W15
Cod. Produttore 64545W15
Cod. EAN 8056534950498

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Colore luce: Bianco
  • LED: 9 LED
  • Codice colore: 9003
  • Serie: BW.15
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Design: Compatto

Descrizione del prodotto

CELL INC.9 LED X2W BW.15 BI 9003 BLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: CELL INC.9 LED X2W BW.15 BI 9003 BLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Proiettore LED 9x2W 15° Bianco Indice Resa Colore 9003 per illuminazione tecnica