› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Torce e lampade portatili

Proiettore LED 40W ricaricabile dimmerabile compatto portatile

Cod. Rexel BLBIZ625039
Cod. Produttore BIZ625039
Cod. EAN 3700882198501

Informazioni principali

  • Potenza: 40 W
  • Flusso luminoso: 4000-400 lm
  • Temperatura colore: 5700 K
  • Indice resa colori: ≥ 80
  • Grado protezione: IP65, IK07
  • Autonomia batteria: 1-7 ore
  • Dimensioni: 28x22x8,5 cm
  • Serie: Biz Éclairage

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Faretto proiettore LED da 40 W, ricaricabile e dimmerabile, progettato per garantire un'illuminazione potente e versatile in ambienti di lavoro interni ed esterni. Dotato di un corpo robusto in alluminio con rivestimento in nylon e poliuretano, è resistente a cadute fino a 1 metro e funziona in un ampio intervallo di temperature da -10 °C a +40 °C. Il faretto offre un flusso luminoso regolabile da 4000 lumen a 400 lumen con temperatura di colore di 5700 K e un fascio di luce ampio a 120 gradi. Include una batteria Li-Ion da 11,1 V e 2600 mAh con autonomia fino a 7 ore, ricaricabile in 2 ore tramite alimentazione AC universale 100-240 V. La presenza di una porta USB Powerbank consente anche la ricarica di dispositivi esterni. Il prodotto è dotato di manopola per la regolazione del flusso luminoso e spia indicatrice di autonomia residua. Compatibile con treppiede e lanterna 360° opzionale, rappresenta una soluzione pratica e affidabile per l'illuminazione temporanea nei cantieri. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Faretto proiettore LED 40 W, dimmerabile, ricaricabile e compatto, con ingresso USB powerbank. Prodotto pratico: indicatore del livello di batteria. Compatibile anche con i prodotti N. BIZ 625 043 e BIZ 625 016. Autonomia: fino a 7 ore.

Caratteristiche tecniche

Serie

Biz / clairage

tensione nominale

230 ... 230 V

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4000 lm

potenza della lampada, corpo luminoso principale

40 W

corpo luminoso principale

LED non sostituibile

Con lampada inclusa

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale del corpo

Plastica

ricaricabile

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore del corpo

Nero

Proiettore LED 40W ricaricabile dimmerabile compatto portatile
€ 255 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info