› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Proiettore LED 40W DALI 4000K CRI90 per illuminazione professionale e commerciale

Cod. Rexel L165548W
Cod. Produttore 65548W
Cod. EAN 8033913454464

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Tecnologia: DALI
  • Indice resa colori: C90
  • Serie: ROLLIP60-MP
  • Applicazioni: professionali
  • Durata: elevata
  • Installazione: semplice
  • Design: elegante e funzionale

Descrizione del prodotto

Il ROLLIP60-MP 20 1005 40W DALI C90 NG è un dispositivo di illuminazione di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in ambienti professionali. Con una potenza di 40 watt, questo apparecchio è ideale per applicazioni che richiedono una luce efficace e controllata. La tecnologia DALI consente un'illuminazione flessibile e personalizzabile, perfetta per ambienti di lavoro e commerciali. Il design del ROLLIP60-MP si distingue per la sua forma elegante e funzionale, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità. Inoltre, la sua compatibilità con il sistema DALI facilita l'integrazione in impianti di illuminazione esistenti, garantendo un'installazione semplice e rapida. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio offre una lunga durata e resistenza, assicurando un investimento sicuro nel tempo. Grazie alla sua versatilità e alle prestazioni elevate, il ROLLIP60-MP è la soluzione ideale per chi desidera un'illuminazione di qualità superiore. Descrizione del produttore: Il ROLLIP60-MP 20 1005 40W DALI C90 NG è un dispositivo di illuminazione di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in ambienti professionali. Con una potenza di 40 watt, questo apparecchio è ideale per applicazioni che richiedono una luce efficace e controllata. La tecnologia DALI consente un'illuminazione flessibile e personalizzabile, perfetta per ambienti di lavoro e commerciali. Il design del ROLLIP60-MP si distingue per la sua forma elegante e funzionale, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità. Inoltre, la sua compatibilità con il sistema DALI facilita l'integrazione in impianti di illuminazione esistenti, garantendo un'installazione semplice e rapida. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio offre una lunga durata e resistenza, assicurando un investimento sicuro nel tempo. Grazie alla sua versatilità e alle prestazioni elevate, il ROLLIP60-MP è la soluzione ideale per chi desidera un'illuminazione di qualità superiore.
Proiettore LED 40W DALI 4000K CRI90 per illuminazione professionale e commerciale