Prodotti /

Cod. Rexel
A80684011A-830-
Cod. Produttore
0684011A-830-21
Cod. EAN
8054378208911

Informazioni di prodotto

Progettato per garantire efficienza e facilità d’installazione, questo proiettore LED offre vantaggi sia per l’installatore che per l’utente finale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida e senza opere murarie grazie alla versione a picchetto
  • Compatto e versatile, si adatta facilmente a diverse superfici
  • Controllo remoto Bluetooth Low Energy per una gestione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con LED da 21W
  • Massimo comfort visivo grazie a ottiche ottimizzate
  • Illuminazione personalizzabile con ampie opzioni di temperatura colore e orientabilità
Lampada LED da 21 watt con attacco FB, progettata per un efficiente utilizzo energetico e lunga durata. È adatta per il montaggio a parete e a soffitto, garantendo versatilità nell’installazione in diversi ambienti elettrici. Ideale per applicazioni su superfici, offre un’illuminazione uniforme e affidabile con un funzionamento semplice on/off. Questo prodotto combina praticità e prestazioni per soluzioni di illuminazione professionali. Descrizione del produttore: Il proiettore per l'illuminazione esterna dal design unico, resistente e versatile, che fa delle elevate performance illuminotecniche, dell’orientabilità e della compattezza i suoi punti di forza. Le ottiche sono studiate per massimizzare l’efficienza delle sorgenti LED garantendo allo stesso tempo il massimo comfort visivo. Design compatto ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi architettura. Massima orientabilità in orizzontale e in verticale per personalizzare gli effetti di luce nell'illuminazione d'accento. Versatilità: vasta gamma di temperature colore e ottiche per adattarsi alle esigenze del progetto. Disponibile versione a picchetto per installazione a terreno rapida e senza opere murarie. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione decorativa di facciate, zone di passaggio e spazi esterni vari.

Produttore

Proiettore LED 21W FB on/off illuminazione esterna orientabile design compatto