› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Proiettore LED 12W 45° Nero per illuminazione efficiente e versatile

Cod. Rexel L183946W45
Cod. Produttore 83946W45
Cod. EAN 8033913450596

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Colore luce: 3000K
  • Finitura: Nero
  • Serie: INK
  • Efficienza: LED alta resa
  • Applicazione: Illuminazione versatile
  • Design: Integrato elettronica
  • Durata: Elevata affidabilità

Descrizione del prodotto

INK FARET.12W 45 NEROLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: INK FARET.12W 45 NEROLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Proiettore LED 12W 45° Nero per illuminazione efficiente e versatile