Prodotti /

Cod. Rexel
A80685013F-16
Cod. Produttore
0685013F-16
Cod. EAN
8054378209956

Informazioni di prodotto

DUEVENTI 31W RGBW MB DMX
Descrizione del produttore: Proiettore per illuminazione esterna che rappresenta la sintesi tra soluzioni tecniche d'avanguardia e design unico. DUEVENTI rappresenta una soluzione illuminotecnica estremamente versatile, in grado di garantire effetti di luce scenografici e massimo comfort visivo. Design unico, compatto ed essenziale, per integrarsi armoniosamente in qualsiasi architettura. Massima orientabilità sugli assi direzionali e possibilità di regolazione del fascio; accessoriato con visiere e frangiluce per una diffusione della luce precisa e confortevole. Versatilità: ampia gamma di temperature colore e ottiche da strette a ultra-diffondenti, anche in versione RGBW per effetti di luce scenografici. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per un controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione decorativa di facciate, zone di passaggio e dettagli architetturali.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

220 mm

diametro esterno

220 mm

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

adatto per montaggio a parete

lunghezza

243 mm

altezza/profondità

430 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

31 W

Colore luce

RGBW

Orientabilita'

Orientabile

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Dimming DMX

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Proiettore illuminazione esterna 31W RGBW DMX versatilità alta precisione luce architetturale