Prodotti /

Cod. Rexel
A80683005C-830-
Cod. Produttore
0683005C-830-30
Cod. EAN
8054378329364

Informazioni di prodotto

TITO55 4W WB INOX REM-D
Lampada da incasso a LED con potenza di 4 watt, caratterizzata da una finitura in acciaio inox che garantisce resistenza e un aspetto moderno. Progettata per il montaggio a parete e a soffitto, è ideale per installazioni su superfici, offrendo versatilità e facilità di applicazione. Questo apparecchio si distingue per l'efficienza energetica e la qualità costruttiva, rendendolo adatto a diverse soluzioni di illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Proiettori per illuminazione di esterni TITO: performance eccellenti in un design compatto, essenziale e robusto. Grazie alla massima orientabilità e all’ampia scelta di ottiche disponibili, i proiettori della gamma TITO sono perfetti per valorizzare architetture e paesaggi con una illuminazione d’accento dagli effetti decorativi. . Design compatto dalle linee essenziali, che si integra con naturalezza in qualsiasi ambiente. Elevata resistenza: corpo e cornice in acciaio inox AISI 316L garantiscono massimo grado di protezione (IP68), anche in contesti caratterizzati da elevata umidità; sommergibile fino a 1 m di profondità . Versatilità: massima possibilità di orientamento e ampia varietà di ottiche disponibili: fasci stretti, diffondenti e ottiche ellittiche per valorizzare i dettagli architetturali e naturali. Disponibile con ottiche RGB per effetti di luce scenografici. Disponibile versione a picchetto per installazione a terreno rapida e senza opere murarie. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di parchi e giardini, facciate di edifici e monumenti, hotel, centri benessere, SPA, illuminazione decorativa, centri termali, vasche e fontane.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

55 mm

diametro esterno

55 mm

colore del corpo

Acciaio inox

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

lunghezza

81 mm

altezza/profondità

93 mm

Materiale del corpo

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP68

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

4 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

350 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Rendimento luminoso delle lampade

350 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

corrente nominale

350 ... 350 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Proiettore esterno TITO55 4W acciaio inox IP68 controllo Bluetooth per giardini e architetture