Prodotti /

Cod. Rexel
A80671000A-840-
Cod. Produttore
0671000A-840-21
Cod. EAN
8054378326714

Informazioni di prodotto

EQOS1 PRO. 120W COB R.ALL. SIMM. ON/OFF
La lampada EQOS1 PRO da 120W utilizza tecnologia COB per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. È progettata per il montaggio a parete e a soffitto, risultando versatile per diverse applicazioni elettriche e di illuminazione. La sua struttura è idonea per l'installazione su superfici, offrendo una soluzione robusta e funzionale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Descrizione del produttore: L’evoluzione del proiettore per illuminazione di esterni – EQOS1. La gamma EQOS comprende proiettori per l'illuminazione esterna per uso professionale di ultima generazione, realizzati per valorizzare le architetture con la loro eccellente resa luminosa, la versatilità di utilizzo e la massima efficienza energetica. Design moderno, sottile ed elegante, che si integra con l’alta tecnologia per consentire un’ottimale resa illuminotecnica. Versatilità: ampia gamma di temperature colore e ottiche – da strette a ultra-diffondenti e wall-washer, per personalizzare gli effetti di luce in base alle esigenze del progetto illuminotecnico. Elevata resistenza: i materiali durevoli utilizzati assicurano massima resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici. Versioni: disponibile nelle versioni: proiettore, plafone e sospensione. Applicazioni: illuminazione di grandi aree - industrie, centri sportivi e commerciali.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

394 mm

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

91 mm

altezza/profondità

315 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

120 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

14200 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

14200 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore esterno EQOS1 PRO 120W COB alta efficienza per industrie e centri sportivi