Prodotti /

Cod. Rexel
A80670003A-840-
Cod. Produttore
0670003A-840-21
Cod. EAN
8054378353796

Informazioni di prodotto

EQOS0 PRO. 76W COB R.ALL. AS.30° ON/OFF
Il prodotto è una soluzione di illuminazione professionale caratterizzata da una potenza di 76W con tecnologia COB, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione uniforme e di alta qualità. È progettato per il montaggio a parete e a soffitto, offrendo versatilità nell'installazione su diverse superfici. La sua struttura è adatta per ambienti che necessitano di un'illuminazione efficiente e affidabile, garantendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Questo apparecchio si distingue per la facilità di montaggio e l'adattabilità, rendendolo una scelta eccellente per soluzioni di illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: L’evoluzione del proiettore per illuminazione di esterni – EQOS0. La gamma EQOS comprende proiettori per l'illuminazione esterna per uso professionale di ultima generazione, realizzati per valorizzare le architetture con la loro eccellente resa luminosa, la versatilità di utilizzo e la massima efficienza energetica. Design moderno, sottile ed elegante, che si integra con l’alta tecnologia per consentire un’ottimale resa illuminotecnica. Versatilità: ampia gamma di temperature colore e ottiche – da strette a ultra-diffondenti e wall-washer, per personalizzare gli effetti di luce in base alle esigenze del progetto illuminotecnico. Elevata resistenza: i materiali durevoli utilizzati assicurano massima resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici. Versioni: disponibile nelle versioni: proiettore, plafone e sospensione. Applicazioni: illuminazione di grandi aree - industrie, centri sportivi e commerciali.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

308 mm

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

83 mm

altezza/profondità

253 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

76 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8400 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

8400 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore esterno EQOS0 76W COB alta efficienza per industrie e centri sportivi