Prodotti /

Cod. Rexel
A80662030F-21
Cod. Produttore
0662030F-21
Cod. EAN
8054378020209

Informazioni di prodotto

ECO2 PRO. 107W RGBW NB DMX
La lampada ECO2 PRO da 107W con tecnologia RGBW offre un'illuminazione versatile e di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche professionali. Progettata per il montaggio a parete e a soffitto, garantisce un'installazione sicura e adattabile su diverse superfici. Questo apparecchio è dotato di controllo DMX, che permette una gestione precisa e personalizzata della luce, rendendolo perfetto per ambienti che richiedono effetti luminosi dinamici e regolabili. La combinazione di colori RGBW assicura una resa cromatica brillante e vivace, ampliando le possibilità di utilizzo in contesti sia tecnici che decorativi. Descrizione del produttore: Il proiettore professionale compatto ad alte prestazioni. ECO2 è la versione più potente della Serie ECO, la linea di proiettori per l'illuminazione di grandi aree, applicazioni architetturali e urbane. Elevate prestazioni, grande affidabilità ed efficienza energetica in un prodotto interamente realizzato in Italia con materie prime altamente riciclabili come l’alluminio, il vetro e l’acciaio, risultato di un’attenta progettazione orientata a garantire un piacevole impatto estetico e la massima dissipazione del calore. Design lineare e compatto. Idoneo per l'illuminazione diretta (aree estese e grandi superfici) e indiretta (volte e soffitti). Versioni: grandi aree, architetturale, testa palo. Applicazioni: palazzetti, campi sportivi, parcheggi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

460 mm

colore del corpo

Alluminio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

adatto per montaggio a parete

lunghezza

60 mm

altezza/profondità

325 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

107 W

Colore luce

RGBW

Orientabilita'

Orientabile

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Dimming DMX

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

Adatto per montaggio a soffitto

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Proiettore ECO2 PRO 107W RGBW DMX alta efficienza per grandi aree e applicazioni architetturali