› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Proiettore da esterno regolabile KIMIA nero tecnologia LED alta efficienza

Cod. Rexel L18546
Cod. Produttore 8546
Cod. EAN 8056534992740

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Tipo: Pianta regolabile
  • Serie: Kimia
  • Tecnologia: LED efficiente
  • Efficienza: Alta resa luminosa
  • Design: Moderno e versatile
  • Applicazioni: Interni ed esterni
  • Materiale: Componenti di qualità

Descrizione del prodotto

KIMIA PIANT.REGOL. NERO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: KIMIA PIANT.REGOL. NERO RAGGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Proiettore da esterno regolabile KIMIA nero tecnologia LED alta efficienza