Prodotti / Illuminazione /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH09640300
Cod. Produttore
09640300
Cod. EAN
8718699096403

Informazioni di prodotto

CORELINE TEMPO LARGE - LED module, system flux 21000 lm - 4th generation, screw fixation - 740 bianco neutro - Optiflux asymmetrical axis angle 52°

Documentazione tecnica

Il proiettore LED CoreLine Tempo Large mantiene la promessa CoreLine di fornire un'illuminazione di qualità con ottime performance, senza rinunciare a semplicità e rapidità di installazione. CoreLine Tempo Large offre la scelta fra due pacchetti lumen, e dispone di ottiche asimmetriche e simmetriche a elevate performance, per coprire diverse esigenze applicative, e per poter sostituire 1 a 1 i vecchi proiettori con lampade a scarica HID da 150 W, 250 W e 400 W. L'installazione del proiettore LED è stata semplificata grazie alla staffa di montaggio universale a U e al connettore rapido esterno a 3 poli. CoreLine Tempo Large è una soluzione ideale per illuminazione con proiettori in ambienti esterni, come quella di aree industriali e commerciali, di piazze, di parcheggi, di campi sportivi amatoriali e palestre.

adatto al montaggio di traverse

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

resistenza agli urti

IK08

corpo luminoso

LED non sostituibile

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

alluminio

ripartizione della luce

asimmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione

I

tipo di tensione

AC

regolabilità

orientabile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

21000 lm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

adatto per numero di corpi luminosi

80

prestazioni del sistema

162 W

corrente nominale

664 mA 664 mA

larghezza

389 mm

tensione nominale

220 V 240 V

adatto per potenza lampada

149 W 149 W

altezza/profondità

68 mm

lunghezza

486 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

CoreLine_Tempo_Large

Produttore

BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU