› Sicurezza › Controllo Accessi › Varie Controllo Accessi

Programmatore transponder PRT/U 1.1.CH per controllo accessi professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL2CSKK5300C
Cod. Produttore 2CSKK5300C
Cod. EAN 8012542263951

Informazioni principali

  • Alimentazione: 10-32Vdc/12-24Vac
  • Relè bistabili: 2 x 8A, 250Vac
  • Ingressi: 3 non alimentati, non isolati
  • Tensione scansione: 5 Vdc integrata
  • Indicatori: 4 LED frontali
  • Protezione: Direttive CE, EMC, RoHS
  • Anno marcatura CE: 2014
  • Serie: Access Control Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Programmatore transponder da incasso della serie Chiara, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il dispositivo integra una scheda chip per la gestione sicura e affidabile del sistema di controllo accessi. Progettato per il sistema bus EIB/KNX, consente un'installazione semplice e una perfetta integrazione con impianti elettrici domotici. Il colore bianco neutro si adatta facilmente a diversi contesti architettonici, offrendo una soluzione elegante e tecnologicamente avanzata per la programmazione dei transponder. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: The devices allows the programming of transponder cards. The device is equipped with two bistable relays (8 A, 250 Vac), and three voltage-free, non-optically insulated inputs; the 5-Vdc scanning voltage is generated by the device itself. The transponder programming device has on the front four LEDs for signaling indications. It requires a 10...32Vdc/12...24Vac auxiliary power supply to ensure its operation even in case of KNX voltage failure.

Caratteristiche tecniche

composizione

Elemento base

Tipologia

Altro

tipo di alimentazione elettrica

Sistema bus

adatto per sistema di bus

2 fili

Serie

Access Control Chiara

Programmatore transponder PRT/U 1.1.CH per controllo accessi professionale