› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Programmatore EKIP Emax2 Tmax XT per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA076154R1
Cod. Produttore 1SDA076154R1
Cod. EAN 8015644808105

Informazioni principali

  • Descrizione: EKIP PROGRAMMING EMAX2 - TMAX XT
  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Emax2 e Tmax XT
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Funzione: Programmazione EKIP
  • Materiali: Componenti conformi a restrizioni RoHS
  • Certificazioni: Marcatura CE 2013

Descrizione del prodotto

EKIP Programming è un accessorio per la programmazione e la configurazione dei dispositivi di protezione SACE Emax 2 e Tmax XT. Si connette allo sganciatore di protezione tramite interfaccia USB 2.0 o superiore, consentendo una comunicazione efficiente con il software Ekip Connect scaricabile dal sito ABB. Il dispositivo è dotato di led di segnalazione: il led power verde indica l'accensione e la corretta connessione, mentre il led comunicazione arancione lampeggiante segnala una trasmissione dati in corso. EKIP Programming facilita la gestione e la personalizzazione delle protezioni elettriche, garantendo un controllo preciso e affidabile dei sistemi di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EKIP PROGRAMMING Emax2 - Tmax XT

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Programmatore EKIP Emax2 Tmax XT per impianti elettrici