›

Profilo separatore metallico zincato H60 per canaline elettriche organizzazione cavi impianti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09910
Cod. Produttore 09910
Cod. EAN 8000126099102

Informazioni principali

  • Altezza: 60 mm
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Finitura: Zn galvanizzato a caldo
  • Tipo: Profilo separatore canale
  • Serie: H60
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Profilo separatore in metallo zincato progettato per canaline elettriche con altezza 60 mm, ideale per organizzare e suddividere ordinatamente i cavi all'interno degli impianti elettrici. Questo componente garantisce robustezza e durata nel tempo, facilitando la gestione e la sicurezza delle installazioni elettriche. La sua struttura consente un montaggio semplice e stabile, rendendolo un elemento essenziale per l’ottimizzazione degli spazi nei sistemi di canalizzazione. Descrizione del produttore: Divider, Height 60mm, Length 1500mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Profilo separatore metallico zincato H60 per canaline elettriche organizzazione cavi impianti