›

Profilo separatore canale portacavi zincato altezza 100 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC09911
Cod. Produttore 09911
Cod. EAN 8000126099119

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Tipo: Profilo separatore canale
  • Serie: LC09911
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Profilo separatore in metallo zincato con altezza 100 mm, progettato per la suddivisione interna di canali portacavi. Garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, facilitando l’organizzazione e la protezione dei cablaggi elettrici all’interno degli impianti. Ideale per applicazioni professionali che richiedono soluzioni affidabili e durature nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Divider, Height 100mm, Length 1500mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Profilo separatore canale portacavi zincato altezza 100 mm per impianti elettrici