Prodotti /

Cod. Rexel
T5FVT7034
Cod. Produttore
FVT7034
Cod. EAN
8053685378393

Informazioni di prodotto

PROFILO SEMPLICE in alluminio – Sp. 2.3mm Facciata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PROFILO SEMPLICE in alluminio – Sp. 2.3mm Facciata

larghezza

41 mm

altezza

41 mm

lunghezza

3600 m

materiale

Alluminio

Produttore

Profilo semplice alluminio 41x41 mm spessore 2,3 mm per facciate

€ 47,77 x 1 pz.
(pz.)