›

Profilo semplice alluminio 41x41 mm spessore 1,6 mm supporto strutturale impianti elettrici

Cod. Rexel T5FVT1027
Cod. Produttore FVT1027
Cod. EAN 8053685376849

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio EN AW6060 T6
  • Dimensioni: 41x41 mm
  • Spessore: 1,6 mm
  • Peso al metro: 0,81 daN/m
  • Modulo elasticità: 66000 N/mm²
  • Carico rottura trazione: 190 N/mm²
  • Compatibilità: Ganasce e bulloni TE M10
  • Serie: FVT1027

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto T5FVT1027 è un profilo semplice in alluminio con dimensioni di 41x41 millimetri e uno spessore di 1,6 millimetri. Realizzato in materiale di alta qualità, questo profilo offre robustezza e durabilità per applicazioni elettriche che richiedono supporti strutturali affidabili. La sua forma lineare e il design essenziale lo rendono ideale per installazioni che richiedono un elemento di supporto resistente e leggero. La superficie del profilo è trattata per garantire protezione contro corrosione e usura, assicurando una lunga durata anche in ambienti industriali o esterni. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e montaggio permette un'installazione versatile e semplice, adattandosi alle esigenze di diverse configurazioni di impianto. Questo profilo in alluminio si integra perfettamente con componenti elettrici, offrendo un supporto stabile e sicuro per cablaggi, apparecchiature di comando o altri elementi strutturali. La sua leggerezza e resistenza lo rendono una scelta affidabile per progetti di impianti elettrici che richiedono qualità e precisione.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

41 mm

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Altro

materiale

Alluminio

Momento di resistenza Wy

3506 CUBIC_MILLIMETER

Momento di resistenza Wx

2541,5 CUBIC_MILLIMETER

Profilo semplice alluminio 41x41 mm spessore 1,6 mm supporto strutturale impianti elettrici
€ 44,31 x 1 pz.
(pz.)