Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0119860000
Cod. Produttore
0119860000
Cod. EAN
4008190049898

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado di protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Variabile larghezza
  • Serie: RS 70
  • Elemento intermedio: Disponibile
  • Modifica larghezza: Custodia
  • Certificazioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L’elemento intermedio è disponibile in diverse larghezze per modificare la larghezza della custodia.

colore

Arancione

larghezza

18,7 mm

altezza

70 mm

profondità

20,6 mm

numero RAL

2000

materiale

Plastica

tipo di scatola

Aperto

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo superficie

Non trattato

Serie

RS 70

Produttore

Profilo RS 70 con clip piedi integrati, montaggio diretto, per guide terminali e PCB laterale, lunghezza modulare