› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Profilo LED incasso soffitto alluminio 124x25x2000 mm per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L165010
Cod. Produttore 65010
Cod. EAN 8056534951761

Informazioni principali

  • Dimensioni: 124x25x2000 mm
  • Tipo installazione: Incasso soffitto
  • Materiale: Alluminio
  • Serie: FYLO ALU.1
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Colore luce: Fedeltà colori elevata
  • Versatilità: Uso indoor

Descrizione del prodotto

FYLO ALU.1 INCASS.SOFF.124X25X2000Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: FYLO ALU.1 INCASS.SOFF.124X25X2000Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Profilo LED incasso soffitto alluminio 124x25x2000 mm per illuminazione efficiente