› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Profilo LED incasso alluminio outdoor 59x30x2000 mm alta efficienza energetica

Cod. Rexel L165037
Cod. Produttore 65037
Cod. EAN 8056534951952

Informazioni principali

  • Dimensioni: 59x30x2000 mm
  • Installazione: Incasso
  • Uso: Esterno (Outdoor)
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Serie: FYLO ALU.1
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

FYLO ALU.1 INCASSO OUTDO.59X30X2000Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: FYLO ALU.1 INCASSO OUTDO.59X30X2000Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Profilo LED incasso alluminio outdoor 59x30x2000 mm alta efficienza energetica