› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Profilo LED incasso alluminio 142,7x25x2000 mm illuminazione efficiente Linea Light Group

Cod. Rexel L165004
Cod. Produttore 65004
Cod. EAN 8056534951716

Informazioni principali

  • Dimensioni: 142,7x25x2000 mm
  • Tipologia: Incasso
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Versatilità: Applicazioni multiple
  • Serie: FYLO ALU.1
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

FYLO ALU.1 INCASS.142,7X25X2000Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: FYLO ALU.1 INCASS.142,7X25X2000Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Profilo LED incasso alluminio 142,7x25x2000 mm illuminazione efficiente Linea Light Group