› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Profilo isolante ISPF QB58 SW protezione impianti elettrici

Cod. Rexel WD0546000000
Cod. Produttore 0546000000
Cod. EAN 4008190116705

Informazioni principali

  • Serie: ACCESSORI
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: isolante da contatto
  • Dimensioni: non specificate
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: profilo isolante
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Certificazioni: non indicate

Descrizione del prodotto

Ponte isolante di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura un isolamento efficace tra i componenti, prevenendo cortocircuiti e migliorando la protezione del sistema. Ideale come accessorio per impianti elettrici, si integra facilmente grazie al design compatto e funzionale. Questo ponte isolante è una soluzione essenziale per mantenere elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Il profilo isolante offre protezione da contatto accidentale.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte isolante

Accessorio

Serie

Accessori

Profilo isolante ISPF QB58 SW protezione impianti elettrici