Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2749610000
Cod. Produttore
2749610000
Cod. EAN
4050118896350

Informazioni di prodotto

  • Serie: Cacciavite
  • Tipo punta: Taglio
  • Lunghezza punta: 100 mm
  • Diametro punta: 3.5 mm
  • Larghezza lama: 0.6 mm
  • Design: SLIM
  • Applicazione: Elettronica
  • Manico: Ergonomico

Documentazione tecnica

Cacciavite SDIS SLIM con punta da 0.6 mm, lunghezza 3.5 mm e asta lunga 100 mm, progettato con impugnatura bicomponente per garantire comfort e precisione durante l'uso. Lo strumento è di tipo diritto, ideale per operazioni di precisione nel settore elettrico, offrendo affidabilità e controllo ottimale nelle applicazioni più delicate. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cacciavite a taglio.

Tipologia

Diritto

peso

40 g

lunghezza della lama

100 mm

larghezza della lama

3,5 mm

spessore della lama

0,6 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

3,5 mm

Materiale della lama

Lega di cromo molibdeno vanadio

Lama di protezione della superficie

Cromato

Lama continua

Con protezione antirollio

Serie

Cacciavite

Produttore

Profilo elettrico SDIS SLIM compatto 0.6x3.5x100 mm per installazioni elettriche