›

Profilo elettrico 41x41 mm Magnelis 3 lati forato lunghezza 3 m resistente corrosione

Cod. Rexel T5PRF2250
Cod. Produttore PRF2250
Cod. EAN 8053685371806

Informazioni principali

  • Dimensioni: 41x41 mm
  • Materiale: Magnelis
  • Forma: Profilo a C
  • Dentatura: 3 lati
  • Finitura: Resistente a corrosione
  • Applicazioni: Elettriche
  • Protezione: Alta durabilità
  • Serie: T5PRF2250

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il profilo Magnelis ASO è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato con una dentatura a tre lati che ne garantisce un'ottima versatilità e facilità di montaggio. Con dimensioni di 41x41 mm, questo profilo è realizzato in materiale di alta qualità, che assicura resistenza e durabilità nel tempo. La sua forma a C consente un'installazione efficiente, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La finitura del materiale è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, offrendo un'eccellente protezione contro l'usura e la corrosione. Questo profilo è perfetto per chi cerca soluzioni robuste e affidabili per i propri progetti elettrici, senza compromettere la qualità e la sicurezza.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

41 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

41 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo a immersione e rivestito

peso

4,2 kg

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

3 lati forati

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

41 mm

larghezza del foro

11 mm

Momento di resistenza Wy

53819,08 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

10895,15 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

53819 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

306,22 MOMENTOINERZIA

Profilo elettrico 41x41 mm Magnelis 3 lati forato lunghezza 3 m resistente corrosione